曜日別特売
AT24KW テープカートリッジ テープ色:クリアー ATシリーズ AIMO 20886165

テープカートリッジ テープ色:クリアー ATシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)24
内容量1パック注文コード20886165品番AT24KW
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

KingJim社(EPSON社)テプラの互換テープカートリッジです。

文字透明に黒文字テープ幅(mm)24テープ長さ(m)8アズワン品番4-1471-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: ネームプリントに
有限会社西海医療・福祉・介護関連業

とてもスムーズに使い易いです。プリントもきれいに印刷されていて問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする