曜日別特売
N-169-0.5-□100 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-169-0.5シリーズ 日東樹脂工業 20886226

N-169-0.5-□100 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-169-0.5シリーズ 日東樹脂工業 20886226
N-169-0.5-□100 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-169-0.5シリーズ 日東樹脂工業 20886226

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-169-0.5シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(5枚)
寸法(mm)□100
内容量1袋(5枚)注文コード20886226品番N-169-0.5-□100
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐候性と光学特性に優れています。

材質アクリル厚さ(mm)0.5寸法(mm)□100透明アズワン品番4-1473-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする