曜日別特売
N-190-1 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-1シリーズ 日東樹脂工業 20886357

N-190-1 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-1シリーズ 日東樹脂工業 20886357
N-190-1 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-1シリーズ 日東樹脂工業 20886357

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)400×550
内容量1枚注文コード20886357品番N-190-1
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

耐候性と光学特性に優れています。

材質アクリル厚さ(mm)1寸法(mm)400×550透明アズワン品番4-1474-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする