N-190-2-□1000 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-2シリーズ 日東樹脂工業 20886400

N-190-2-□1000 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-2シリーズ 日東樹脂工業 20886400
N-190-2-□1000 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-2シリーズ 日東樹脂工業 20886400

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)□1000
内容量1枚注文コード20886400品番N-190-2-□1000
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐候性と光学特性に優れています。

材質アクリル厚さ(mm)2寸法(mm)□1000透明アズワン品番4-1474-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする