ARFS-5030R 超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ 朝日ラバー 20888746

ARFS-5030R 超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ 朝日ラバー 20888746
ARFS-5030R 超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ 朝日ラバー 20888746

超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
寸法(mm)150×10000
内容量1巻(10m)注文コード20888746品番ARFS-5030R
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。
無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。
極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。
また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。
※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。
クラス10000のクリーンな環境で製造しています。

仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム寸法(mm)150×10000厚さ(μm)30(±10)透過率(%)94アズワン品番4-1770-13硬度(ショア A)50°±5°

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする