オプター
USB式エッジ型LED照明 LME-40/40Wシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
4-1786-03
4-1786-01
4-1786-02
4-1786-03
4-1786-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20889516
品番
LME-40/40G(USB)
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)
(発光面)40×40
色
緑
電源
USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません
ケーブル長(m)
1
材料
(筐体)アルミニウム
外寸法(mm)
70×50×8.5
アズワン品番
4-1786-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000