曜日別特売
LRF-40/28B(USB)-24 USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ オプター 20889769

LRF-40/28B(USB)-24 USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ オプター 20889769
LRF-40/28B(USB)-24 USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ オプター 20889769

USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番4-1791-04
内容量1個注文コード20889769品番LRF-40/28B(USB)-24
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。

仕様LED数/色:24/青厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)40アズワン品番4-1791-04内径(mm)(B)28

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする