アズワン
サニーノール手袋エコロジー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
S
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20890092
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
サイズ
L
全長(cm)
29.0
手の平幅(cm)
11
材質
特殊ポリオレフィン樹脂
色
青
厚さ(mm)
0.03
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
6000
タイプ
ケース売り
アズワン品番
6-9730-54