MS-GFN10 小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機) 20890178

MS-GFN10 小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機) 20890178
MS-GFN10 小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機) 20890178

小容量ガスタイトシリンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(μL)10
内容量1個注文コード20890178品番MS-GFN10
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
容量(μL)10仕様【デッドボリューム】0.996μL材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%最小目盛(μL)0.2アズワン品番2-9747-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする