曜日別特売
- フッ素ゴムスポンジ紐 角 アズワン 20890487

フッ素ゴムスポンジ紐 角

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(mm)(断面)5×10
内容量1本(1m)注文コード20890487品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質フッ素ゴム形状(断面)角寸法(mm)(断面)5×10硬度35°±5°定尺(m)50mアズワン品番4-2124-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする