アズワン
フッ素ゴムスポンジ紐 角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(mm)
(断面)10×15
(断面)3×10
(断面)5×10
(断面)5×15
(断面)10×10
(断面)10×15
(断面)10×20
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
20890514
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム
形状
(断面)角
寸法(mm)
(断面)10×15
硬度
35°±5°
定尺(m)
50m
アズワン品番
4-2124-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000