曜日別特売
PET-050505 樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ アズワン 20890654

PET-050505 樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ アズワン 20890654
PET-050505 樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ アズワン 20890654

樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1個注文コード20890654品番PET-050505
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質PET(透明)厚さ(mm)5サイズ(mm)495×495アズワン品番4-2287-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする