曜日別特売
AJ-25 小型定量ピペット アズワン 20890738

AJ-25 小型定量ピペット アズワン 20890738
AJ-25 小型定量ピペット アズワン 20890738

小型定量ピペット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20890738品番AJ-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

軽量・コンパクトな定量タイプのピペットです。
2段階スプリングシステムにより、最後の一滴まで吐出できます。

仕様再現性(%):±0.3全長(mm)約130質量(g)約10容量(μL)25精度(%)±0.5アズワン品番2-9776-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20890738AJ-2562084418LILP-25AJ-25 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT 62084418小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズMICROLIT1台
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20890704
2023-08-23
用途: 分注作業の練習に
教育・研究機関

価格が安く、マイクロピペッターを使う操作がしっかりできるので、学校などでの生徒実習や、地域の科学体験講座の器具として適しています。定量の精度に問題はないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 20890713
2023-08-06
用途: 身体洗浄剤や制汗剤の皮膚刺激性を調べるためのパッチテストサンプルを作る為
岸本技術コンサルタント事務所

低値段にも拘わらず、十分な性能を発揮している。
今後、耐久性があるかどうか、分かってくると思う。

対象商品 : 20890704
2020-04-25
用途: 検査するとき
サービス業

作りは簡素ですが同様の機能の製品は高価なため、こちらの商品のような安価なものは大変助かります。替えのチップが少量・安価で購入できれば★5個にしたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする