アズワン
ステンレスメッシュ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
メッシュ
200
10
100
120
14
150
20
200
30
300
40
400
50
500
60
80
材質
SUS316
SUS304
SUS316
厚さ(mm)
0.05
0.5
0.1
0.08
0.29
0.06
0.2
0.05
0.04
0.03
0.18
0.025
0.14
0.12
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20891325
品番
#200(平織)
参考基準価格(税別)
¥16,860
販売価格(税込)
¥18,436
販売価格(税別)
¥
16,760
バスケットに入れる
材質
SUS316
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.05
網目(mm)
0.077×0.077
メッシュ
200
線径(Φmm)
0.05
織り方
平織
アズワン品番
2-9817-12
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.077
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000