曜日別特売
#50(平織) ステンレスメッシュ アズワン 20891377

ステンレスメッシュ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
メッシュ50
材質SUS304
厚さ(mm)0.18
内容量1個注文コード20891377品番#50(平織)
参考基準価格(税別)¥16,210販売価格(税込)¥17,721
販売価格(税別)
16,110
材質SUS304幅(mm)1000長さ(mm)1000厚さ(mm)0.18網目(mm)0.328×0.328メッシュ50線径(Φmm)0.18織り方平織アズワン品番2-9817-06開口率(%)41.9目開き(mm)0.328
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20891352
2019-02-19
用途: 換気扇工事につかいます
建設業・工事業

以前使用しまして、使い勝手がよかったので今回も使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3950:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする