tantore
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚(1m)
1枚(1m)
1本
目開き
25
5
10
12
15
21
25
30
35
45
200
250
330
500
870
メッシュ
457
317/660
317/571
521/559
495/546
483
457
419
239
305
81
69
53
36
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20891878
品番
#457-25
参考基準価格(税別)
¥39,620
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル
幅(mm)
1080
長さ(m)
1
メッシュ
457
目開き
25
アズワン品番
4-2404-09
開口率(%)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000