アズワン
保温コンテナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
39
アズワン品番
2-9968-03
注文コード
20893163
品番
TF10043
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンテナ使用温度(℃):-40~120
容量(L)
39
内寸法(mm)
538×337×217
型番
TF10043
外寸法(mm)
600×400×280
アズワン品番
2-9968-03