アズワン
CTFEルアーフィッティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-9973-02
2-9973-02
2-9973-03
2-9973-04
2-9973-05
2-9973-06
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20893258
品番
SRB-2
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥8,151
販売価格(税別)
¥
7,410
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
5~40
耐圧(MPa)
0.25
接続
【ルアー側】ルアーフィッティングメス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ2
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9973-02