マルエム[理化学・容器]
ネジ口試験管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(200本)
1箱(100本)
容量(mL)
3
3
12
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
20893732
品番
NNT-13
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
容量(mL)
3
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・両面PTFE張り
形状
平底
コード
0303-17
アズワン品番
6-297-12
口内径×胴径×全長(mm)
7.8×13.0×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。