曜日別特売
- ポリプロピレンマイクロメッシュ tantore 20894005

ポリプロピレンマイクロメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚(1m)
アズワン品番4-2580-28
内容量1枚(1m)注文コード20894005品番-
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハサミでカットして使用可能です。
柔軟性がありミシンで縫製することも可能です。

仕様透過粒度:125μm材質PP幅(mm)1000定尺(m)10アズワン品番4-2580-28

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする