曜日別特売
#2.8 ステンレス篩い用メッシュ tantore 20894109

#2.8 ステンレス篩い用メッシュ tantore 20894109
#2.8 ステンレス篩い用メッシュ tantore 20894109
#2.8 ステンレス篩い用メッシュ tantore 20894109

ステンレス篩い用メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
メッシュ2.8
内容量1枚(1m)注文コード20894109品番#2.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,330

篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。

材質SUS304幅(mm)1000厚さ(mm)2.3メッシュ2.8織り方クリンプアズワン品番4-2581-02線径(mm)1.15開口率(%)76.3目開き(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする