tantore
ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
メッシュ
5
2.2
3.5
4.2
5
7
14
20
24
60
102
165
200
500
635
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20894145
品番
#5
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS304
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
メッシュ
5
織り方
平織
アズワン品番
4-2581-06
線径(mm)
1
開口率(%)
64.5
目開き(mm)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000