曜日別特売
#7 ステンレス篩い用メッシュ tantore 20894154

#7 ステンレス篩い用メッシュ tantore 20894154
#7 ステンレス篩い用メッシュ tantore 20894154
#7 ステンレス篩い用メッシュ tantore 20894154

ステンレス篩い用メッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
メッシュ7
内容量1枚(1m)注文コード20894154品番#7
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。

材質SUS304幅(mm)1000厚さ(mm)1.14メッシュ7織り方平織アズワン品番4-2581-07線径(mm)0.57開口率(%)71.1目開き(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする