E-136-LED 生物顕微鏡 アズワン 20894222

E-136-LED 生物顕微鏡 アズワン 20894222
E-136-LED 生物顕微鏡 アズワン 20894222

生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
総合倍率40~400×
内容量1個注文コード20894222品番E-136-LED
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,790
販売価格(税別)
48,900

セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。

仕様単眼総合倍率40~400×接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)対物レンズ4×・10×・40×(S)焦点調整一軸粗微動方式ステージ寸法(mm)120×120mmフィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ本体サイズ(mm)約250×175×360mmアズワン品番8-4171-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする