tantore
ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
メッシュ
635
2.2
3.5
4.2
5
7
14
20
24
60
102
165
200
500
635
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20894285
品番
#635
参考基準価格(税別)
¥655,250
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS316
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.04
メッシュ
635
織り方
綾織
アズワン品番
4-2581-20
線径(mm)
0.02
開口率(%)
25
目開き(mm)
0.02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000