REF5-4×2.5-20M 多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ アオイ 20894468

多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2.5
内容量1巻注文コード20894468品番REF5-4×2.5-20M
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥8,085
販売価格(税別)
7,350

内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。
内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。
外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。

材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4質量(g/m)10アズワン品番4-2702-01
注意
※販売は20m、100m単位です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする