アズワン
耐薬CTFEルアーコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-9974-04
2-9974-04
2-9974-06
2-9974-05
2-9974-02
2-9974-03
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895123
品番
B-RL-2
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
11
寸法W(mm)
32
接続方法
ルアーロックオス/ルアーメス
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9974-04