アズワン
耐薬CTFEルアーコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-9974-06
2-9974-04
2-9974-06
2-9974-05
2-9974-02
2-9974-03
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895132
品番
B-RL-3L
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法A(mm)
10.6
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
17.2
寸法W(mm)
32
接続方法
ルアーロックオス/ルアーメス×2
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9974-06