B-4-3T ミニチュアCTFEコック アズワン 20895236

※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

B-4-3T ミニチュアCTFEコック アズワン 20895236
B-4-3T ミニチュアCTFEコック アズワン 20895236

ミニチュアCTFEコック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番2-9976-05
内容量1個注文コード20895236品番B-4-3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。

形状3方使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1.5寸法B(mm)11寸法C(mm)32チューブ外径(Φmm)4寸法W(mm)49耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番2-9976-05基本流路T字型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする