アズワン
スタンダード乳鉢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-9037-04
2-9037-01
2-9037-02
2-9037-03
2-9037-04
2-9037-05
2-9037-06
2-9037-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20895385
品番
211a/3
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
容量(mL)
220
高さ(mm)
64
内径(Φmm)
105
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/30%
アズワン品番
2-9037-04
比重(g/cm
3
)
2.4
注意
※乳鉢、乳棒はセラミックス製品のため、表記中の仕上がり寸法には若干の誤差が生じます。目安とお考えください