曜日別特売
211a/3a スタンダード乳鉢 アズワン 20895394

スタンダード乳鉢

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-9037-05
内容量1個注文コード20895394品番211a/3a
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,425
販売価格(税別)
5,841
商品タイプ乳棒・乳鉢セット容量(mL)400高さ(mm)71内径(Φmm)125規格DIN 12 906耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%アズワン品番2-9037-05比重(g/cm3)2.4
注意
※乳鉢、乳棒はセラミックス製品のため、表記中の仕上がり寸法には若干の誤差が生じます。目安とお考えください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする