ナカバヤシ
セキュリティフロアケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
内容量
1個
収納サイズ
A4
棚段数
浅6・深6段
注文コード
20899682
品番
AF-SH12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
収納サイズ・棚段数・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
書類やメディアの整理に役立ちます。
色
白
棚段数
浅6・深6段
収納サイズ
A4
アズワン品番
1-3439-02
鍵
カギ付き
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
277×366×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20899682
AF-SH12
37182677
AF-SH12
セキュリティフロアケース
ナカバヤシ
1台
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました