フロウエル
ボアスルー コネクターC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじサイズ
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
アズワン品番
1-3825-05
1-3825-01
1-3825-02
1-3825-03
1-3825-04
1-3825-05
1-3825-06
1-3825-07
1-3825-08
1-3825-09
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20900635
品番
30-6MCT6
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
チューブ径:1/4インチ
材質
ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)
最高使用温度(℃)
100
適合チューブ材質
PFA・PTFE
アズワン品番
1-3825-05
ねじサイズ
R3/8