アズワン
温度センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
1-4225-01
1-4223-01
1-4223-02
1-4223-03
1-4225-01
1-4225-02
1-4225-03
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20901335
品番
IP10-K-0.5-100C
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,156
販売価格(税別)
¥
22,869
バスケットに入れる
仕様
シース部長さ(mm):100
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状
オメガコネクタ
耐熱温度(℃)
シース部/0~600、リード線/200
リード線(m)
2
アズワン品番
1-4225-01
シース外径(Φmm)
Φ0.50