アズワン
温度センサ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
アズワン品番
1-4225-03
1-4223-01
1-4223-02
1-4223-03
1-4225-01
1-4225-02
1-4225-03
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20901353
品番
IP10-K-0.5-300C
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
シース部長さ(mm):300
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状
オメガコネクタ
耐熱温度(℃)
シース部/0~600、リード線/200
リード線(m)
2
アズワン品番
1-4225-03
シース外径(Φmm)
Φ0.50