FE013 フェライト磁石 アズワン 20903277

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フェライト磁石

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
表面磁束密度(mT)110
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ10×5
内容量1個注文コード20903277品番FE013
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安定した磁気特性を有しています。

仕様異方性寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ10×5耐熱温度(℃)約300アズワン品番1-2153-12表面磁束密度(mT)110残留磁束密度(T)0.380T(3,800G)~0.420T(4,200G)
注意
※表面磁束密度は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする