アズワン
EPDMスポンジシート
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
厚さ(mm)
5
10
3
5
長さ(m)
10
5
10
アズワン品番
3-2171-02
3-2171-03
3-2171-01
3-2171-02
3-2171-04
3-2171-05
3-2171-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20903505
品番
SREP055-10
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,740
販売価格(税別)
¥
21,582
バスケットに入れる
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質
エチレン・プロピレンゴム
厚さ(mm)
5
幅(mm)
500
長さ(m)
10
アズワン品番
3-2171-02
使用温度範囲(℃)
-20~80