曜日別特売
B2V-PP500-5-S ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz) 20903568

B2V-PP500-5-S ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz) 20903568
B2V-PP500-5-S ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz) 20903568
B2V-PP500-5-S ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz) 20903568

ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番4-3129-01
内容量1個注文コード20903568品番B2V-PP500-5-S
参考基準価格(税別)¥218,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。
専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。
スピードコントローラーを標準装備

付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC全長(mm)755質量(kg)約2.2電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm電源周波数(Hz)50吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※アズワン品番4-3129-01使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3
注意
※ガンノズル使用時除く

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする