付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC全長(mm)955質量(kg)約2.3電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm電源周波数(Hz)50吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※アズワン品番4-3129-02使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3