曜日別特売
B2V-PP1000-6-S ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz) 20903620

B2V-PP1000-6-S ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz) 20903620
B2V-PP1000-6-S ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz) 20903620

ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-3130-03
内容量1個注文コード20903620品番B2V-PP1000-6-S
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。
専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。
スピードコントローラーを標準装備

付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC全長(mm)1255質量(kg)約2.5電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm電源周波数(Hz)60吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※アズワン品番4-3130-03使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3
注意
※ガンノズル使用時除く
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする