曜日別特売
000145W マグラバー アズワン 20904162

マグラバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1個注文コード20904162品番000145W
参考基準価格(税別)¥34,680販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高いエネルギー積を持ったマグネットシートです。両面多極着磁です。

仕様異方性(両面多極着磁)長さ(mm)500幅(mm)250厚さ(mm)5最高使用温度(℃)100アズワン品番3-2187-07表面磁束密度(mT)75以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする