アズワン
マグネタックテープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
3-2188-03
注文コード
20904196
品番
228
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
異方性糊付(片面着磁)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
30
アズワン品番
3-2188-03
表面磁束密度(mT)
52以上