付属品アルカリ乾電池、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock質量(g)99電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×長さL)(mm)57×51光源白色LED×2個防爆構造(記号)IEC:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X防塵防水性能IPX7最大光度(cd)高・中/1320P、低/100P材質(ボディ)タフサーモプラスチックアズワン品番4-3606-01明るさ(Lm)高/235、中・低/160連続点灯時間(時間)高/4.75、中・低/5