曜日別特売
- 極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 アズワン 20906000

極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番4-3805-04
内容量1個注文コード20906000品番-
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様(末端処理)むき出し線材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆長さ(m)4使用温度範囲(℃)-196~+40先端サイズΦ2.0×12mm許容差Class3アズワン品番4-3805-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする