アズワン
極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
4-3805-05
4-3805-01
4-3805-02
4-3805-03
4-3805-04
4-3805-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20906009
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
仕様
(末端処理)むき出し線
材質
(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-196~+40
先端サイズ
Φ2.0×12mm
許容差
Class3
アズワン品番
4-3805-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000