- 脚付き吸音パネル SHIZUKA Grace タイプP 静科 20906307

- 脚付き吸音パネル SHIZUKA Grace タイプP 静科 20906307
- 脚付き吸音パネル SHIZUKA Grace タイプP 静科 20906307

脚付き吸音パネル SHIZUKA Grace タイプP

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送41日以内出荷とは
内容量1個注文コード20906307品番-
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

両面が吸音仕様のため、対象机の前後左右の机にも吸音効果が得られます。
アルコール清拭可能です。

寸法(幅×高さ)(mm)750×1400質量(kg)5材質吸音面/硬質フェルト、脚/スチール(黒塗装)、その他/硬質ポリエステル等間口(mm)750アズワン品番4-3964-01寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)750×1400×29
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする