No.8403(10×14) ガラスクロスチューブ アズワン 20906418

ガラスクロスチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-2466-03
内容量1個注文コード20906418品番No.8403(10×14)
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,830
販売価格(税別)
35,300

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。
チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。

材質ガラス繊維長さ(m)30内径(Φmm)10肉厚(mm)2最高使用温度(℃)550アズワン品番3-2466-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする