曜日別特売
CF-W-255340-10 クッション封筒 封緘テープ付 10枚入 CF-Wシリーズ サンユー印刷 20906867

CF-W-255340-10 クッション封筒 封緘テープ付 10枚入 CF-Wシリーズ サンユー印刷 20906867
CF-W-255340-10 クッション封筒 封緘テープ付 10枚入 CF-Wシリーズ サンユー印刷 20906867

クッション封筒 封緘テープ付 10枚入 CF-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1パック(10枚)注文コード20906867品番CF-W-255340-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720

※無数のエアークッション(バブル)による緩衝能力を発揮し輸送中のダメージから守ります。
封緘テープ付きで容易に梱包が行えます。

仕様(中面)エアークッションバブル材質(表面)白クラフト紙内寸法(mm)235×340外寸法(mm)255×340アズワン品番4-4089-03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20906867CF-W-255340-1033604157CF-W-255340-10CF-W-255340-10 クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 33604157クッション封筒 白 封緘テープ付サンユー印刷1セット(10枚)
599
税込659
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする