曜日別特売
3526-144 ダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコ 20907538

ダイアフラム圧力ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20907538品番3526-144
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。
・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)

接続口径1/2″(Φ13mm)ホース接続最大吐出圧力3.4kg/cm2最大流量(L/min)11材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)質量(kg)1.59定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)アズワン品番1-1504-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20907538
2023-01-24
用途: キャンピングカーの給水ポンプ
しばちゃん工房建設業・工事業

凍結の為の破損となり、取り替えとなりました。
新しい物はゴミストレーナーも付いてて音も静かな気がします。
取り替えも簡単作業で出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
1が参考にしています
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする