KTO-10300C K熱電対 アズワン 20907897

K熱電対

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)1×300
内容量1個注文コード20907897品番KTO-10300C
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990
アズワン品番3-1561-05材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2シース部寸法(Φmm×mm)1×300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20907906
2019-05-22
用途: 温度校正用
国立大学法人豊橋技術科学大学教育・研究機関

届いた商品は写真とは全く違く,
シース部分の寸法が50mmの商品が届きました.
詳しく調べると寸法が出てきますが,
間違えやすいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする